Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 22PN70 Dead Blow Hammer, Steel/PVC, 64 Oz Head, 14-3/8 Length | AB6YFH

WESTWARD 22PN70 Dead Blow Hammer, teräs/PVC, 64 unssin pää, 14-3/8" pituus

Varastossa
Tuote: AB6YFH Malli: 22PN70
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
€46.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuollut iskuvasara
Kasvojen halkaisija2.625 "
KahvaVähähiilinen teräs, PVC-kansi
Käsittele väriäsininen
Kahva materiaaliPVC terästä
Pään värisininen
pään pituus5.25 "
PäämateriaaliVähähiilinen teräs, PVC-kansi teräslaukalla
Pään paino64 oz.
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus14.375 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7505
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8205206000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään painoKasvojen halkaisijaKahvaKokonaispituusKäsittele väriäKahva materiaaliPään väripään pituusHinta
WESTWARD 22PN71 Dead Blow Hammer Steel / pvc 48 Unssi 13-3 / 4 Tuumaa AB6YFJ 22PN7148 oz.2.375 "Vähähiilinen teräs, PVC-kansi13.75 "sininenPVC terästäsininen4.875 "€36.86
WESTWARD 22PN72 Dead Blow Hammer Steel / pvc 32 Unssi 13-1 / 2 Tuumaa AB6YFK 22PN7232 oz.2.125 "Vähähiilinen teräs, PVC-kansi13.5 "sininenPVC terästäsininen3.875 "€30.27
WESTWARD 22PN73 Dead Blow Hammer Steel / pvc 8 unssia 10-5 / 8 tuumaa | AB6YFL 22PN738 oz.1.75 "Vähähiilinen teräs, PVC-kansi10.625 "sininenPVC terästäsininen3.125 "€12.85
WESTWARD 4YR64 Dead Blow Hammer 1 1/8 Lb Teräs Kumilla | AE2NRJ 4YR6418 oz.1.5 "Teräs päällystetty kumilla12.5 "MustaKumi terästäMusta3.625 "€22.01
WESTWARD 4YR66 Dead Blow Hammer 2 1/4 Lb terästä kumilla | AE2NRK 4YR6637 oz.1.75 "Teräs päällystetty kumilla16.5 "MustaKumi terästäMusta4.38 "€29.51
WESTWARD 5MX32 Hammer Dead Blow 14 Oz | AE4VCF 5 MX3214 oz.1.125 "Teräs päällystetty kumilla11.5 "MustaKumi terästäMusta3.25 "€16.18
WESTWARD 5MX33 Hammer Dead Blow 51 Oz | AE4VCG 5 MX3351 oz.2"Teräs päällystetty kumilla14.875 "MustaKumi terästäMusta5"€39.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22PN70 Dead Blow Hammer, teräs/PVC, 64 unssin pää, 14-3/8" pituus
€46.76 / yksikkö