Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 16Y614 Upotettu jyrsinkärki nro 8 Puu/ruuvi 25/64 tuumaa | AA8BYX

WESTWARD 16Y614 upotettu jyrsinterä nro 8 puu/ruuvi 25/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8BYX Malli: 16Y614

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava jyrsinterä nro 8 -ruuville
Leikkausdia.25 / 64 "
Leikkauspituus3 / 8 "
Leikkauksen syvyys3/8 tuumaa
Huilun pituus3 / 8 "
MateriaaliKovametallia on kulunut
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus1.625 "
Varsi Dia.5 / 16 "
Varren pituus13 / 16 "
AlaluokkaTylsät palat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8207703040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkausdia.eräHinta
WESTWARD 16Y613 Upotettu jyrsinterä nro 6 Puu/ruuvi 3/8 tuumaa | AA8BYW 16Y6133 / 8 "Upotettava jyrsinterä nro 6 -ruuville€20.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 16Y614 upotettu jyrsinterä nro 8 puu/ruuvi 25/64 tuumaa
€21.50 / yksikkö