Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 16Y580 uritettava jyrsinkruunukarbidi, kallistettu 1/2 tuumaa | AA8BXL

WESTWARD 16Y580 uritusjyrsinkone, kovametallinen kärki 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8BXL Malli: 16Y580

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrajyrsinterä
Kulma90
Leikkausdia.1 / 2 "
Leikkauspituus1 / 2 "
Leikkauksen syvyys1/2 tuumaa
Huilun pituus1 / 2 "
MateriaaliKovametallia on kulunut
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus1 25 / 32 "
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus1 9 / 32 "
AlaluokkaUrajyrsinterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8207703040
AlkuperämaaCN

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 16Y580 uritusjyrsinkone, kovametallinen kärki 1/2 tuumaa
€19.10 / yksikkö