Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13H817 Rakennusjyrsin Suora 5 3 / 8tuumaa | AA4XVJ

WESTWARD 13H817 Rakennuskalvin suora 5 3/8in

Varastossa
Tuote: AA4XVJ Malli: 13H817

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakentaminen Reamer
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.437 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Huilun pituus3.25 "
Suuri päädia.7 / 16 "
Vasen / oikea käsivasen sprial oikea leikkaus
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä5
Kokonaispituus5.375 "
VarsiSuora varsi, kolme tasoa
Varsi Dia.7 / 16 "
Varren koko7 / 16 "
Varren tyyppiSuora kolmella asunnolla
Koko7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8207600035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsiDesimaaliekvivalenttiSuorittaa loppuunVarsi Dia.Varren kokoVarren tyyppiKokoHuilun pituusHinta
WESTWARD 12G353 Rakentaminen Reamer Hex -mutterivarsi 6in | AA4DTJ 12G353Hex-mutterivarsi turvamagneetilla0.625 "Mustaoksidi1-1 / 16 "1-1 / 16 "Kuusiomutteri turvamagneetilla5 / 8 "4.5 "€60.80
WESTWARD 12G354 Rakennusjyrsimen kuusiomutteri 6 3 / 8in | AA4DTK 12G354Hex-mutterivarsi turvamagneetilla0.687 "Mustaoksidi1-1 / 16 "1-1 / 16 "Kuusiomutteri turvamagneetilla11 / 16 "4.5 "€67.71
WESTWARD 12G355 -rakennusleikkurin kuusiomutterivarsi 7in | AA4DTL 12G355Hex-mutterivarsi turvamagneetilla0.750 "Mustaoksidi1.25 "1.25 "Kuusiomutteri turvamagneetilla3 / 4 "5"€91.01
WESTWARD 12G356 -rakennusleikkurin kuusiomutterivarsi 7in | AA4DTM 12G356Hex-mutterivarsi turvamagneetilla0.812 "Mustaoksidi1.25 "1.25 "Kuusiomutteri turvamagneetilla13 / 16 "5"€101.97
WESTWARD 12G357 Rakentaminen Reamer Hex -mutterivarsi 7in | AA4DTN 12G357Hex-mutterivarsi turvamagneetilla0.875 "Mustaoksidi1.437 "1.437 "Kuusiomutteri turvamagneetilla7 / 8 "5"€114.91
WESTWARD 12G358 Rakennusjyrsimen kuusiomutterivarsi 7in | AA4DTP 12G358Hex-mutterivarsi turvamagneetilla0.937 "Mustaoksidi1.437 "1.437 "Kuusiomutteri turvamagneetilla15 / 16 "5"€41.29
WESTWARD 12G359 Rakennuskylvön kuusiomutterin varsi 7 tuumaa | AA4DTQ 12G359Hex-mutterivarsi turvamagneetilla1"Mustaoksidi1.437 "1.437 "Kuusiomutteri turvamagneetilla1"5"€133.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13H817 Rakennuskalvin suora 5 3/8in
€38.05 / yksikkö