WESCO 240155 Ergonominen asteikkorumpu, fenolinen, 1100 paunan kapasiteetti | AG7HHT DM-1100-S

WESCO 240155 Ergonominen vaakarumpukäsittelijä, fenoli, kapasiteetti 1100 lbs

Varastossa
Tuote: AG7HHT Malli: 240155Ristiviite: DM-1100-S

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,457.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpujen käsittelijä
PuristinGator Grip
Väripunainen
Rummun kapasiteetti30-85 gal.
RumputyyppiMuovi, teräs tai kuitu
NostaaHydraulipumppu
Nosta korkeus54 "
Kantavuus1100 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus59 "
Kokonaispituus40 "
kokonaisleveys42 "
Tahti1
TyyppiAsteikko
Pyörän materiaalifenoliset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 160.2
Laivan korkeus (cm)149.86
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)106.68

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostaaKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysTahtiTyyppiHinta
WESCO 240150 DM-1100 Ergonominen rumpukahva, 20 tuuman nosto, 1100 lb:n kuormaussuoja | AE2YRY 4ZZ78 / DM-1100 240150Hydraulipumppu59 "36 "41 "1Standardi€4,886.77
WESCO 240154 High Reach Drum Handler, 1000 kg kapasiteetti, Gator Grip, 73 "nosto | AG7HHR DM-1100-HR 240154Hydraulipumppu78 "36 "41 "1Korkea ulottuvuus€6,082.79
Tarjouspyyntö
WESCO 240156 Ergonominen voimanostorumpu, 1100 paunan kapasiteetti | AG7HHU DM-1100-PL 240156Akun virta78 "36 "41 "8.5Power Lift€9,467.53
Tarjouspyyntö
WESCO 240157 Ergonominen voimanosto- ja käyttörumpukäsittelylaite, kapasiteetti 1100 kg | AG7HHV DM-1100-PLD 240157Akun virta78 "53 "41 "8.5Power Lift & Drive€17,830.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 240155 Ergonominen vaakarumpukäsittelijä, fenoli, kapasiteetti 1100 lbs
€9,457.47 / yksikkö