WERA TOOLS

Suodattaa

Kiinnittimet

Moottorit

Putkityöt

Sähkötyökalut

Kiinnittimet Suodattaa

Ruuvimeisselit ja mutteritKatso kaikki

  • Bittijoukot
  • Monibittiset ruuvimeisselit

    ESD-monibittiset ruuvimeisselit on suunniteltu suojaamaan komponentteja sähköstaattiselta energialta ja niihin liittyviltä vaurioilta. Mukana Kraftform-kahva rakkuloiden ja kovettumien estämiseksi

  • Mutterin ohjainsarjat

    Sisältää monikomponenttiset ergonomiset kahvat, jotka takaavat mukavuuden ja nopean vääntömomentin, ja lasertippiset mikrorakeiset vetokärjen puremat takaavat täydellisen istuvuuden ja vähentävät epätasaista vaikutusta

  • Pähkinäohjaimet

    Onttoakselin mutterinvääntimet, jotka on suunniteltu ulkoneviin kierretankoihin ja ergonominen monikomponenttinen muovikahva. Saatavana myös erivärisiä, pituisia ja kuusiokokoisia mutterinvääntimiä

  • Tarkkuusruuvimeisselisarjat

    Sisältää Philips-, kuusikulmaiset, uritetut ja Torx-ruuvimeisselit, joissa on pyörimisen estävä ergonominen kahva

  • Tarkkuusruuvitaltat

    Tarkat kuusikulmaiset ruuvimeisselit, joissa on monikomponenttinen Kraftform-mikrokahva ja musta kärki tarkkaan istuvuuteen. Suunniteltu sopimaan pieniin kuusiokoloruuveihin ja laitteistoihin

  • Ruuvimeisselien kärjet ja mutteritarvikkeet

    Yleiskärjen pidikkeet, joissa on pikalukitusistukka, sopii käytettäväksi kuusikulmaisten varren kanssa. Mukana monikomponenttinen Kraftform-kahva, joka sopii käden muotoon, eliminoiden ruuvimeisselin fyysisen rasituksen

  • Ruuvimeisselin kärjet ja mutterit

    IEC-luokitellut eristetyt ruuvimeisselin kahvat on suunniteltu käytettäväksi Wera-vaihdettavien VDE-terien kanssa. Saatavana myös teräs- ja polypropeenieristeiset ruuvimeisseliterät

  • Ruuvimeisselisarjat

    Sisältää yhdistelmäruuvimeisselisarjat, joissa on valikoima kärkityylejä, jotta ne sopivat tarkasti useisiin sovelluksiin. Ominaisuus pyörivä korkki, jossa on Kraftform-rullaton muotoilu ja 3-alueinen monikomponenttinen kahva nopeutta, tehoa ja tarkkuutta varten

  • ruuvitaltat

    Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvimeisselit, joissa on avainkivinen urakärkityylinen tila rajoitetuissa tiloissa ja monikomponenttinen voimansiirtokahva mukavuuden takaamiseksi. Saatavana myös Chiseldriver- ja ESD-ruuvimeisseleitä

  • Momenttiruuvimeisselit

    Esiasetetut momenttiruuvimeisselit mahdollistavat momenttiohjatun kiristämisen ruuvien tai työkappaleiden vahingoittumisen estämiseksi. Mukana monikomponenttinen kraftform-kahva, jossa on vierintäsuoja. Saatavana myös ESD ja säädettävät momenttiavainruuvit

jakoavaimenKatso kaikki

  • Säädettävät jakoavainsarjat
  • Säädettävät avaimet
  • Hex- ja Torx-avaimet

    Laadukkaat hex-plus-avaimet L-muotoisella kahvalla lisäävät kääntövoimaa ja mukavaa otetta. Ihanteellinen käytettäväksi kuusiokoloruuvien kanssa

  • Hex / Torx-avaimet

    Kuulapään kuusiokoloavaimet on suunniteltu pitämään ruuvin pää takertua kapeilla kosketuspinnoilla. Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu terä ja 25 asteen työkulma

  • Putken avaimet
  • Räikkäavaimet

    SAE- ja metriset räikkäavaimet, joissa on rajoitin, joka estää kiinnittimen pään luisumisen ja eliminoi pulttien vaurioitumisriskin

  • Räikkäavaimet

    Soveltuu käytettäväksi kuusiokoloruuveilla, joissa on 80 hampaiden mekanismi joustavuutta varten ahtaissa tiloissa ja kromi-molybdeeniteräsrakenne nikkeli-kromipinnoitteella ruosteenestoa varten

Pistorasiat ja kärjetKatso kaikki

  • Käsi-räikät

    Ohuen ja kompaktin muotoilun ahtaissa tiloissa, muotoiltu metallirunko mukavuutta varten ja ainutlaatuinen pistorasialukitustoiminto turvallisuuden takaamiseksi

  • Pistorasialaajennukset

    Joustavat pistorasialaajennukset, joissa on vapaasti kääntyvä holkki ja pyälletty pohja käden kääntämistä varten ja joustava lukitusjärjestelmä pistorasioiden lukitsemiseksi aktivoituna

  • Pistorasiasarjat

    Kromimolybdeeniteräsrakenne ja pallolukot pitävät pistorasiat ja kiinnikkeet tukevasti kiinni. Saatavana eri taajuusmuuttajien koossa, viimeistelyissä ja mittaustyypeissä

  • Hylsyavaimen tarvikkeet

    Sisältää kestomuoviset / elastomeeriset räikkäpaljasarjat, jotka on suunniteltu suojaamaan vasaran pintoja vaurioilta ja antamaan pysyvä joustavuus. Saatavana myös räikkäkeskitystapit

  • Sockets

KäsityökalusarjatKatso kaikki

  • Eristetyt työkalusarjat

    Sisältää uratut, Phillips- ja Robertson-neliön muotoiset ruuvimeisselit, jotka on suunniteltu suojaamaan jopa 1000 V: n sähköiskuilta

Tietoja WERA TOOLSista

Wera on johtava erittäin kestävien käsityökalujen valmistaja ilmailu-, auto- ja kaivosteollisuuteen. Yhtiön tuoteluettelo sisältää laajan valikoiman ruuvimeisseleitä, jakoavaimia, mutterinvääntimiä ja räikkää. Weran eristetyt ruuvimeisselit on suunniteltu suojaamaan jopa 1000 volttia. Niissä on monikomponenttinen ergonominen / Kraftform-muotoinen kahva paremman otteen takaamiseksi ja avainkivestä rakennettu kärjen tyyli käytettäväksi rajoitetuissa tiloissa. Tuotemerkin momenttiruuvimeisseleissä on vääntömomentilla ohjattu ruuvin kiristysmekanismi, joka estää ruuvin vahingoittumisen ja joissa on vääntömomentin osoitin. Valitse laajasta valikoimasta Wera-ruuvimeisselisarjoja, räikkäavaimia, kuusiokolo- / Torx-avaimia ja Raptor Supplies.

Yksinomaiset tuotemerkit