Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 36302 Harjatyökalusarja, jossa AB9PXE AB9PXF ja AB9PXG | AB9PXD 2ELZ4

WEILER 36302 Harjatyökalusarja, jossa on AB9PXE AB9PXF ja AB9PXG

Varastossa
Tuote: AB9PXD Malli: 36302Ristiviite: 2ELZ4

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€127.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiral Brush Tool Kit
Harja Dia.1/2", 3/4", 1"
Täytä materiaaliRuostumaton teräs
Maks. Kierrosluku1000
Kokonaispituus5.25 "
Varren koko1 / 4 "
Leikkauksen pituus1"
Lanka Dia.0.008 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 36302 Harjatyökalusarja, jossa on AB9PXE AB9PXF ja AB9PXG
€127.05 / yksikkö