WEBSTONE

Suodattaa

Putkityöt

50673W41414HV41415HV41416HV5141351414HV51415HV51416HV13706HV406124061340614

LVI ja jäähdytys

4FK4-WIF5FK4-WIF4FK5-CH5FK5-CH

Putkityöt Suodattaa

Palloventtiilit

Suunniteltu toimimaan vetovarusteena ja antamaan pääsyn johtimiin viipalointi- ja huoltopalveluita varten. Alumiinirakenne on varustettu ruostumattomalla teräksellä varustetuilla ruuveilla, mikä helpottaa asennusta ja käsittelyä

Kattilan tyhjennysventtiilit

1000 alumiinia, 260 seosterästä messinkiä ja vähähiilistä 1008-1001 teräslevyä, jotka on suunniteltu sovelluksiin, joissa tarvitaan tasaisuutta, kovuutta ja tarkkuutta ja joissa esiintyy korroosio-ongelmia. Saatavana paksuutena välillä 0.013 - 0.254 mm

Pipe Fittings

Laipallinen takaiskuventtiili 1-1/2 - 2 tuumaa
Tuotenumero: AD3PRK
Malli: 13706HV
€122.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Laipallinen palloventtiili 1/2 tuumaa
Tuotenumero: AD3PPU
Malli: 40402
€58.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin

Puhdista ja täytä venttiilit

Suunniteltu sovelluksiin, joissa vaaditaan nesteiden poistoa ja täyttöä (kuten huuhtelu ja tyhjennys) tai autoihin. Siinä on vinyylillä päällystetty teräskahva, ja niitä on saatavana 1/2, 3/4 ja 1 tuuman putkikokoina

Tietoja WEBSTONEsta

Webstone, Nibco-brändi, on tarjonnut korkealaatuisia teollisuusventtiilejä putkistoon, geotermiseen, säteily- ja vesisovelluksiin. Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat palloventtiilit, takaiskuventtiilit, kattilan tyhjennysventtiilit, Pro-Pal-venttiilit, Hydro-Core-venttiilit, Isolator EXP -venttiilit ja Pro-Connect-venttiilit ja liittimet. Webstone Ball Venttiilit -luettelo sisältää messingistä, ruostumattomasta teräksestä, kaasusta, muovista, mini- ja erikoispalloventtiileistä messinkiä. Nämä venttiilit ovat ihanteellisia nesteiden, kaasujen tai höyryn virtauksen ohjaamiseen putkissa tai putkissa. Yritys tarjoaa myös laipalliset palloventtiilit jossa taottu messinkirakenne, säädettävä tiivisteholkki ja puhalluksenkestävä varsi. Valitse laajasta valikoimasta näitä Webstone-venttiilejä, joita on saatavana eri liitäntätyypeinä ja -materiaaleina Raptor Supplies.