Lähde Mikä tahansa osa Pyydä nyt

Useita Purchase Options Tarjouspyyntö

NET30 ehdot Hae kauppatiliä

WATTS PX690004-10 Pex CompressiA:lladapter Swivel Bsp - 10 kpl Swivel Compressiliittimessä, tuloaukon koko 3/4 tuumaa | AA2AJZ 10A288

WATTS PX690004-10 kääntyvä tiivistessiliittimessä, tuloaukon koko 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2AJZ Malli: PX690004-10Ristiviite: 10A288

Hanki se joulukuu 15, torstai

€ 279.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu OptiOns Saatavilla

Toimitus OptiOns Saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPEX CompressiA:lladapter
Rungon materiaaliMessinki, ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiPEX x kääntyvä BSP
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Asennustyyppiliitin
TulomateriaaliMessinki
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiostaassiyhteisessä
Sisällä Dia.3 / 4 "
materiaaliMessinki
Max. Paine100 psi
Max. Työpaine6.89 Bar
Valmistaja SarjaSST20 Compressiliittimissä
Min. Lämpötila9999 astetta F
Outlet-materiaaliMessinki
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiKääntyvä nivel
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
PEX-koko3 / 4 "
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue32 astettarees 180 asteeseenrees F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoSisällä Dia.PEX-koko Hinta
WATTS PX690002-10 Pex CompressiA:lladapter Swivel Bsp - 10 kpl Swivel Compressiliittimessä, tuloaukon koko 1/2 tuumaa | AA2AJX 10A286 PX690002-101 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "€ 194.77
WATTS PX690003-10 Pex CompressiA:lladapter Swivel Bsp - 10 kpl Swivel Compressiliittimessä, tuloaukon koko 5/8 tuumaa | AA2AJY 10A287 PX690003-105 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "€ 219.22

Yhteystiedot

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen Klo 07-30.

WATTS PX690004-10 kääntyvä tiivistessiliittimessä, tuloaukon koko 3/4 tuumaa
€ 279.98 / yksikkö