Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

WATTS PX690003-10 kääntyvä puristusliitin, tuloaukon koko 5/8 tuumaa | AA2AJY 10A287

WATTS PX690003-10 81005170 Kääntyvä puristusliitin, tuloaukon koko 5/8 tuumaa

Tuotenumero: AA2AJY Malli: PX690003-10Ristiviite: 10A287 / 81005170
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€225.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräPEX-pakkaussovitin
HakemusEi juomavesi
Perusputken asennusmateriaaliMetalli
Perusputken sovitusmuotoSovitin
Rungon materiaaliMessinki, ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiPex x Swivel BSP
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
AsennusmateriaaliMessinki, messinki, ruostumaton teräs
Asennuspuoli A LiitäntätyyppiPuristus
Asennuspuolen B Putken koko5 / 8 "
Asennustyyppiliitin
TulomateriaaliMessinki
Sisääntulon koko5 / 8 "
Tuloaukon tyyppiPuristusliitos
Sisällä Dia.5 / 8 "
MateriaaliMessinki
Max. Käyttöpaine6.89 Bar
Max. Paine100 psi
Valmistaja SarjaSST20 puristusliittimet
Min. Lämpötila9999 ° F
Outlet-materiaaliMessinki
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiKääntyvä
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Pexin koko5 / 8 "
Putken kiinnitysmateriaaliMessinki
Putken koko3 / 4 "
Erityinen sovitusmuotoSovitin
Tietty putken sovitusmuotoSovitin
Temp. alue+ 32 ° F - + 180 ° F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoSisällä Dia.Pexin kokoPkg. MääräHinta
WATTS PX690004-10 kääntyvä puristusliitin, tuloaukon koko 3/4 tuumaa | AA2AJZ 10A288 PX690004-103 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "10€290.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS PX690003-10 81005170 Kääntyvä puristusliitin, tuloaukon koko 5/8 tuumaa
€225.28 /pakkaus