Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS PX690002-10 kääntyvä puristusliitin, tuloaukon koko 1/2 tuumaa | AA2AJX 10A286

WATTS PX690002-10 kääntyvä puristusliitin, tuloaukon koko 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2AJX Malli: PX690002-10Ristiviite: 10A286
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
€228.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPEX-pakkaussovitin
Rungon materiaaliMessinki, ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiPEX x kääntyvä BSP
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Asennustyyppiliitin
TulomateriaaliMessinki
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiPuristusliitos
Sisällä Dia.1 / 2 "
MateriaaliMessinki
Max. Paine100 psi
Max. Työpaine6.89 Bar
Valmistaja SarjaSST20-puristusliittimet
Min. Lämpötila9999 astetta F
Outlet-materiaaliMessinki
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiKääntyvä nivel
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
PEX-koko1 / 2 "
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue32 astetta 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.77
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoSisällä Dia.PEX-kokoHinta
WATTS PX690003-10 kääntyvä puristusliitin, tuloaukon koko 5/8 tuumaa | AA2AJY 10A287 PX690003-105 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "€259.09
WATTS PX690004-10 kääntyvä puristusliitin, tuloaukon koko 3/4 tuumaa | AA2AJZ 10A288 PX690004-103 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "€334.22

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS PX690002-10 kääntyvä puristusliitin, tuloaukon koko 1/2 tuumaa
€228.93 / yksikkö