Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

WATTS D665161 Jakotukin paineen testaussarja ruostumatonta terästä 11 kpl | AA2AKB 10A290

WATTS D665161 81001996 Jakotukin painetestisarja ruostumatonta terästä 11 kpl

Tuotenumero: AA2AKB Malli: D665161Ristiviite: 10A290 / 81001996
Varastossa

Hanki se tiistai, saattaa 27

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€263.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräJakotukkien painetestaussarja
Komponenttien lukumäärä11
TyyppiRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS D665161 81001996 Jakotukin painetestisarja ruostumatonta terästä 11 kpl
€263.99 / yksikkö