WATTS PWS15121E11 Vedenpehmennysjärjestelmä, 25 Gpm virtausnopeus, 1 1/2 tuuman sisääntulo | BP7TZK 7100027

WATTS PWS15121E11 Vedenpehmennysjärjestelmä, 25 Gpm virtausnopeus, 1 1/2 tuuman sisääntulo

Tuote: BP7TZK Malli: PWS15121E11Ristiviite: 7100027
€5,933.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpehmennin
Paristovaatimukset120V
Suolavesisäiliön koko18 "x 40"
OhittaaEi ohikulkua
VäriManteli, musta
Virtausnopeus7 gpm
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1 1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Valmistaja SarjaPWS15
Mineraalisäiliön koko16 "x 65"
LiitäntäUroslanka
Poistoaukon koko1-1 / 2 "
Pistorasian tyyppiUroslanka
Hartsi tyyppi4 Cu.Ft.
TyyliDigitaalinen
Säiliön koko18 "x 40"
Säiliön tyyppiLasikuitu
Kiertyyppiftp laajennus
Venttiilin suunnitteluDigitaalinen
Venttiilin materiaaliMessinki
Venttiilin tyyppiMitattu

Tuotteen yksityiskohdat:

Vedenpehmennysjärjestelmä, 25 Gpm virtausnopeus, 1 1/2 tuuman sisääntulo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuolavesisäiliön kokoVirtausnopeusMineraalisäiliön kokoHartsi tyyppiSäiliön kokoHinta
WATTS PWS15121C11 Vedenpehmennysjärjestelmä, 15 Gpm virtausnopeus, 1 1/2 tuuman sisääntulo | BP7TZL 7100025 PWS15121C1118 "x 40"4 gpm12 "x 52"2 Cu.Ft.18 "x 40"€5,284.17
Tarjouspyyntö
WATTS PWS15121D11 Vedenpehmennysjärjestelmä, 17 Gpm virtausnopeus, 1 1/2 tuuman sisääntulo | BP7TZM 7100026 PWS15121D1118 "x 40"5 gpm14 "x 65"3 Cu.Ft.18 "x 40"€5,618.93
Tarjouspyyntö
WATTS PWS15121G11 Vedenpehmennysjärjestelmä, 35 Gpm virtausnopeus, 1 1/2 tuuman sisääntulo | BP7TZN 7100029 PWS15121G1124 "x 50"13 gpm21 "x 62"7 Cu.Ft.24 "x 50"€8,796.00
Tarjouspyyntö
WATTS PWS15121F11 Vedenpehmennysjärjestelmä, 30 Gpm virtausnopeus, 1 1/2 tuuman sisääntulo | BP7TZP 7100028 PWS15121F1124 "x 41"11 gpm18 "x 65"5 Cu.Ft.24 "x 41"€7,863.68
Tarjouspyyntö
WATTS PWS15121H11 Vedenpehmennysjärjestelmä, 40 Gpm virtausnopeus, 1 1/2 tuuman sisääntulo | BP7TZV 7100030 PWS15121H1130 "x 50"15 GPM24 "x 72"10 Cu.Ft.30 "x 50"€10,851.48
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS PWS15121E11 Vedenpehmennysjärjestelmä, 25 Gpm virtausnopeus, 1 1/2 tuuman sisääntulo
€5,933.36 / yksikkö