Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

WATTS 423250HW Loudmouth -monitori 9 volttia | AA2AKC 10A291

WATTS 423250HW Loudmouth Monitor 9 volttia

Tuotenumero: AA2AKC Malli: 423250HWRistiviite: 10A291
Varastossa

Hanki se tiistai, huhtikuu 29

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€39.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräLoudMouth-näyttö
Akun varmuuskopiointiKyllä
Syvyys5 1 / 4 "
Toimintohälytys
Korkeus1"
SisältääHälytin, Vihreä valo ilmaisemaan toiminnan, Mukana on/off-kytkin, punainen valo ilmaisemaan lämmityselementtien vaurioita, Testipainike toiminnan tarkistamiseksi
MateriaaliMuovi
vaatii9 voltin akku
VaihtaaOn / Off
Jännite9V DC-
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8531800040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hälytyksen kesto (jatkuva)
    • Hälytyslähtö (laitteen kautta)
    • Äänihälytys (Kyllä)
    • Ominaisuudet: Valvoo lattialämmitystuotteiden asennusta ja kuulostaa hälytykseltä, jos lämmityselementit ovat leikattuja tai vaurioituneita.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 423250HW Loudmouth Monitor 9 volttia
€39.90 / yksikkö