Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 1/8 SV höyrynpoistoventtiilin kulma 1/8 tuuman Mpt | AC8WTR 3EJF9

WATTS 1/8 SV höyrynpoistoventtiilin kulma 1/8 tuumaa Mpt

Varastossa
Tuote: AC8WTR Malli: 1/8 SVRistiviite: 3EJF9

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyryventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT
Kelluva materiaaliMessinki
Sisääntulon koko1 / 8 "
Max. Paine10 psi
Min. Paine10 psi
Tuuletus Dia.1-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)11.3
Laivan pituus (cm)22.2
Laivan leveys (cm)15.9
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tuuletusaukon korkeus (3-1 / 8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
WATTS 1/8 SVA Höyrynpoistoventtiili Säädettävä kulma 1/8 tuumaa Mpt | AC8WTT 3EJG1 1/8 SVASäädettävä höyrynpoistoventtiili€33.99
WATTS 1/8 SVS 1 höyrynpoistoventtiili, ei säädettävä Suora 1/8 tuumaa | AC8WTU 3EJG2 1/8 SVS 1Höyryventtiili€34.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1/8 SV höyrynpoistoventtiilin kulma 1/8 tuumaa Mpt
€31.41 / yksikkö