Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS SSK-G4000M1 2 istuimen ja tiivisteen korjaussarja, 2 tuuman sisääntulo, 363 astetta F, 200 Psi | BY4DMZ 0830000

WATTS SSK-G4000M1 2 istuimen ja tiivisteen korjaussarja, 2 tuuman imuaukko, 363 astetta F, 200 Psi

Varastossa
Tuote: BY4DMZ Malli: SSK-G4000M1 2Ristiviite: 0830000

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€180.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistekorjaussarja
toimilaiteEi
koollaEi
Pallomateriaali304 Ruostumaton teräs
Kehon viimeistelyValurauta
Rungon materiaaliValurauta
OhjausVivukahva
Sisääntulon koko2"
Tuloaukon tyyppiLaipallinen liitos
JohtaaEsitä
Maks. Lämpötila363 astetta F
Valmistaja SarjaG4000M1
Poistoaukon koko2"
Pistorasian tyyppiLaipallinen liitos
PorttityyppiKoko
Istuimen materiaaliPTFE
Akselin materiaali304 Ruostumaton teräs
Vääntömomentti450
Venttiilin suunnittelu2-osainen
Aluslevyn materiaaliRuostumaton teräs
WOG (PSI)200 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36

Tuotteen yksityiskohdat:

Istuimen ja tiivisteen korjaussarja, 2 tuuman imuaukko, 363 astetta F, 200 Psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoVääntömomenttiHinta
WATTS SSK-G4000M1 2 1/2 istuimen ja tiivisteen korjaussarja, 2 1/2 tuuman sisääntulo, 363 astetta F, 200 Psi | BY4DNA 0830001 SSK-G4000M1 2 1/22-1 / 2 "2-1 / 2 "620€348.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS SSK-G4000M1 2 istuimen ja tiivisteen korjaussarja, 2 tuuman imuaukko, 363 astetta F, 200 Psi
€180.75 / yksikkö