Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF4001E 1/2-dielektrinen liitin, 1/2 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BR6ZTA 0821460

WATTS LF4001E 1/2-dielektrinen liitos, 1/2 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine

Varastossa
Tuote: BR6ZTA Malli: LF4001E 1/2Ristiviite: 0821460

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDielektrinen unioni
Sovittimen materiaaliTeräs
TiivistemateriaaliBuna N.
Tiivisteen maksimipaine250 psi
Tiivisteen maksimilämpötila180 astetta F
TuloliitäntäNainen kierretty
TulomateriaaliTeräs
Sisääntulon koko1 / 2 "
Sisääntulon kierteen tyyppiIPS
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
EristysmateriaaliPolysulfoni
JohtaaEi läsnä
Max. Työpaine250 PSI
Suurin paine250 Psi
Valmistaja SarjaLF4001E
MutterimateriaaliTeräs
LiitäntäPistorasia
Outlet-materiaaliLyijytön messinki
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiPistorasia
Käyttölämpötila.180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0926

Tuotteen yksityiskohdat:

Dielektrinen liitos, 1/2 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiivistemateriaaliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
WATTS LF4001E 2 1/2 dielektrinen liitos, 2 1/2 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BQ7KPT 0821465 LF4001E 2 1/2Buna-N2-1 / 2 "2-1 / 2 "€221.61
WATTS LF4001E 3/4-dielektrinen liitin, 3/4 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BR6ZTC 0821461 LF4001E 3/4Buna-N3 / 4 "3 / 4 "€30.14
WATTS LF4001E 1 dielektrinen liitos, 1 tuuman sisääntulo, 250 psi Max. Paine | BR6ZTD 0821462 LF4001E 1Buna N.1"1"€66.65
WATTS LF4001E 1 1/2 dielektrinen liitos, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BR6ZTF 0821464 LF4001E 1 1/2Buna N.1 1 / 2 "1-1 / 2 "€157.92
WATTS LF4001E 1 1/4 dielektrinen liitos, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BR6ZXY 0821463 LF4001E 1 1/4Buna N.1 1 / 4 "1-1 / 4 "€108.68

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF4001E 1/2-dielektrinen liitos, 1/2 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine
€30.14 / yksikkö