Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS KSTEM-12 Varsi, 9999 Deg. F, 5/16 tuuman ulkohalkaisija. | BZ9CYX 0780320

WATTS KSTEM-12 Varsi, 9999 Deg. F, 5/16 tuuman ulkohalk.

Varastossa
Tuote: BZ9CYX Malli: KSTEM-12Ristiviite: 0780320

Hanki se huhtikuu 23, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarsi
Rungon materiaaliMessinki
Maks. Lämpötila9999 astetta F
Valmistaja SarjaFLT-varret
Rod Dia.5 / 16 "
Varren pituus12 "
Kierteen koko5 / 16-18
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1278

Tuotteen yksityiskohdat:

Varsi, 9999 Deg. F, 5/16 tuuman ulkohalkaisija.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaRod Dia.Kierteen kokoHinta
WATTS KSTEM-13 Varsi, 9999 Deg. F | BY7QGW 0780321 KSTEM-139999 astetta F3 / 8 "-€34.40
WATTS KSTEM-11.5 Varsi, 9999 Deg. F, 5/16 tuuman ulkohalkaisija. | BZ9CYW 0780319 KSTEM-11.59999 astetta F5 / 16 "1 / 4-20€35.24
WATTS KSTEM-11 Varsi, 9999 Deg. F | CA2KBM 0780318 KSTEM-119999 astetta F1 / 4 "1 / 4-20€28.85
WATTS KSTEM-12.5 Varsi, 9999 Deg. F, 3/8 tuuman ulkohalk. | CC2XPL 0780349 KSTEM-12.59999 astetta F3 / 8 "5 / 16-18€34.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS KSTEM-12 Varsi, 9999 Deg. F, 5/16 tuuman ulkohalk.
€34.82 / yksikkö