Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF600-RK 1 1/2 hiljainen takaiskuventtiilin korjaussarja, 1 1/2 tuuman koko | CC6UYF 0125142

WATTS LF600-RK 1 1/2 hiljainen takaiskuventtiilin korjaussarja, 1 1/2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CC6UYF Malli: LF600-RK 1 1/2Ristiviite: 0125142

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€211.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiilin korjauspakkaus
ADA-yhteensopivaN
Pakkauksen sisältöOhjausholkki, jousi, tarkistus, levy, istuin ja O-rengas
Kit tyyppiKorjaussarja
Valmistaja SarjaRK-LF600
KäytössäSarjan LF600 hiljainen takaiskuventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135

Tuotteen yksityiskohdat:

Hiljainen takaiskuventtiilin korjaussarja, 1 1/2 tuuman koko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WATTS LF600-RK 1 1/4 hiljainen takaiskuventtiilin korjaussarja, 1 1/4 tuuman koko | CC6UYD 0125145 LF600-RK 1 1/4€172.07
WATTS LF600-RK 1 hiljainen takaiskuventtiilin korjaussarja, 1 tuuman koko | CC6UYK 0125141 LF600-RK 1€84.11
WATTS LF600-RK 1/2 hiljainen takaiskuventtiilin korjaussarja, 1/2 tuuman koko | CC6UYL 0125143 LF600-RK 1/2€59.45
WATTS LF600-RK 2 hiljainen takaiskuventtiilin korjaussarja, 2 tuuman koko | CC6UYM 0125146 LF600-RK 2€278.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF600-RK 1 1/2 hiljainen takaiskuventtiilin korjaussarja, 1 1/2 tuuman koko
€211.97 / yksikkö