WATTS C300-PIVXBFG-GPM 6 takaisinvirtauksen estävä kokoonpano, uritettu vaihteistoläppäventtiili, 6 tuuman koko | CC3MJX 0112144

WATTS C300-PIVXBFG-GPM 6 takaisinvirtauksen estoyksikkö, uritettu vaihteistoläppäventtiili, koko 6 tuumaa

Tuote: CC3MJX Malli: C300-PIVXBFG-GPM 6Ristiviite: 0112144
€17,068.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiilikokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiTuplatarkistusilmaisinkokoonpano
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kehon malliSuoraan
Ohituskoko3 / 4 "
TuloliitäntäLaipallinen liitos
Sisääntulon koko6"
Maks. Lämpötila140 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
Mittarityyppigpm
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäUurrettu liitos
Istuimen materiaaliKumi
Tyyppipakki

Tuotteen yksityiskohdat:

Takaisinvirtauksen estävä kokoonpano, uritettu vaihteistoläppäventtiili, koko 6 tuumaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloliitäntäSisääntulon kokoLiitäntäHinta
WATTS C300-OSYXPIV-CFM 3 tuplatarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, 3 tuuman koko, sulkuventtiili | CA4GUF 0206691 C300-OSYXPIV-CFM 3Laipallinen liitos3"Laipallinen liitos€5,476.49
Tarjouspyyntö
WATTS C300-OSYXPIV-CFM 6 tuplatarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, 6 tuuman koko, SS | CA4GUH 0206693 C300-OSYXPIV-CFM 6Laipallinen liitos6"Laipallinen liitos€8,039.39
Tarjouspyyntö
WATTS C300-OSYXPIV-CFM 4 tuplatarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, 4 tuuman koko, SS | CA4GUJ 0206692 C300-OSYXPIV-CFM 4Laipallinen liitos4"Laipallinen liitos€6,343.62
Tarjouspyyntö
WATTS C300-OSYXPIV-CFM 8 tuplatarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, 8 tuuman koko, sulkuventtiili | CA4GUK 0206694 C300-OSYXPIV-CFM 8Laipallinen liitos8"Laipallinen liitos€13,838.48
Tarjouspyyntö
WATTS C300-OSYXPIV-GPM 3 tuplatarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, 3 tuuman koko, SS | CA4GUL 0206696 C300-OSYXPIV-GPM 3Laipallinen liitos3"Laipallinen liitos€5,476.49
Tarjouspyyntö
WATTS C300-OSYXPIV-GPM 4 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, 4 tuuman koko, sulkuventtiili | CA4GUM 0206697 C300-OSYXPIV-GPM 4Laipallinen liitos4"Laipallinen liitos€6,343.62
Tarjouspyyntö
WATTS C300-OSYXPIV-GPM 8 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, 8 tuuman koko, sulkuventtiili | CA4GUP 0206699 C300-OSYXPIV-GPM 8Laipallinen liitos8"Laipallinen liitos€13,838.48
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS C300-PIVXBFG-GPM 6 takaisinvirtauksen estoyksikkö, uritettu vaihteistoläppäventtiili, koko 6 tuumaa
€17,068.99 / yksikkö