WATTS ETX-60 juomakelvoton paisuntasäiliö, 1/2 tuuman sisääntulo, 3 gallonaa | BP6DBB 0066607

WATTS ETX-60 juomakelvoton paisuntasäiliö, 1/2 tuuman sisääntulo, 3 gallonaa

Tuote: BP6DBB Malli: ETX-60Ristiviite: 0066607
€147.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaisuntasäiliö
Virtsarakon materiaalibutyyli-
VäriHarmaa
Halkaisija11 3 / 8 "
TuloliitäntäUroslanka
Sisääntulon koko1 / 2 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiUroslanka
JohtaaEsitä
Maks. Käyttölämpötila220 astetta F
Max. Työpaine75 PSI
Valmistaja SarjaETX
Asenna tyyppiPutki
SuuntautuminenPysty / vaaka
säiliön tilavuus3 gal. 12 psi:llä
Tank korkeus17 3 / 16 "
SäiliömateriaaliHiiliteräs
Säiliön tilavuus6 gal.
Tilavuus6 Gal.

Tuotteen yksityiskohdat:

Juomakelvoton paisuntasäiliö, 1/2 tuuman sisääntulo, 3 gallonaa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS ETX-60 juomakelvoton paisuntasäiliö, 1/2 tuuman sisääntulo, 3 gallonaa
€147.55 / yksikkö