Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS VCGT110304-PM2 WXN10 kovametallisorvaussisäke alumiinia | AF9NCG 30FV47

WALTER TYÖKALUT VCGT110304-PM2 WXN10 kovametallisorvausterä alumiinia

Varastossa
Tuote: AF9NCG Malli: VCGT110304-PM2 WXN10Ristiviite: 30FV47

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-numeroVCGT221-PM2
SirunmurtajaPM2
pinnoitePVD
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaWXN10
Merkitty ympyrä1 / 4 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muoto35 astetta timanttia
Lisää koko11
Aseta paksuus0.125 "
ISO-numeroVCGT110304-PM2WXN10
AsennustyyliRuuvikiinnike
Reunojen määrä2
Nenä Säde0.015 "
haravaPositiivinen
Relief-kulma7 Tutkinnot
TyyliVCGT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.38
Laivan korkeus (cm)1.09
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valurauta (K) Yhteensopivuus (Ei)
    • Kovettunut (H) yhteensopivuus (ei)
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus (kyllä)
    • Ruostumaton (M) Yhteensopivuus (Ei)
    • Teräksen (P) yhteensopivuus (ei)
    • Erikoiseosten (S) yhteensopivuus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroSirunmurtajaNenä SädeHinta
WALTER TOOLS VCGT110302-PF2 WXN10 kovametallisorvaussisä alumiinia | AF9NCB 30FV41 VCGT110302-PF2 WXN10VCGT2 (2) 0.5-PF2PF20.007 "€33.05
WALTER TOOLS VCGT110302-PM2 WXN10 kovametallisorvaussisälevy alumiinia | AF9NCD 30FV43 VCGT110302-PM2 WXN10VCGT2 (2) 0.5-PM2PM20.007 "€33.05

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TYÖKALUT VCGT110304-PM2 WXN10 kovametallisorvausterä alumiinia
€32.63 / yksikkö