Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS VBMW160408-2 WCB50 kovametallisorvausterä Karkaistu materiaali | AF9NBW 30FV27

WALTER TOOLS VBMW160408-2 WCB50 kovametallisorvausterä karkaistu materiaali

Varastossa
Tuote: AF9NBW Malli: VBMW160408-2 WCB50Ristiviite: 30FV27

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€134.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-numeroVBMW332-2
pinnoitepäällystämätön
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaWCB50
Merkitty ympyrä3 / 8 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muoto35 astetta timanttia
Lisää koko16
Aseta paksuus0.187 "
ISO-numeroVBMW160408-2WCB50
AsennustyyliRuuvikiinnike
Reunojen määrä2
Nenä Säde0.031 "
haravaPositiivinen
Relief-kulma5 Tutkinnot
TyyliVBMW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)1.5
Laivan pituus (cm)4.19
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valurauta (K) Yhteensopivuus (Ei)
    • Karkaistun (H) yhteensopivuus (kyllä)
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus (ei)
    • Ruostumaton (M) Yhteensopivuus (Ei)
    • Teräksen (P) yhteensopivuus (ei)
    • Erikoiseosten (S) yhteensopivuus (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS VBMW160408-2 WCB50 kovametallisorvausterä karkaistu materiaali
€134.69 / yksikkö