Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS SDHW09T3AEN-A57 WKP25S kovametallijyrsintä Sdhw09t3aen-a57 | AD4ZPZ 44T516

WALTER TOOLS SDHW09T3AEN-A57 WKP25S Carbide Milling Insert Sdhw09t3aen-a57

Varastossa
Tuote: AD4ZPZ Malli: SDHW09T3AEN-A57 WKP25SRistiviite: 44T516

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
ANSI-numeroSDHW09T3AEN-A57 WKP25S
SirunmurtajaA57
pinnoiteCVD
LeikkaussuuntaOikea
LuokkaWKP25S
Merkitty ympyrä0.375 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoNeliö
Aseta paksuus0.156 "
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä4
Nenä Säde0.012 "
harava15 Tutkinnot
TyyliPositiivinen
Työkappaleen materiaaliValurauta, teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)0.23
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroLuokkaTyökappaleen materiaaliHinta
WALTER TOOLS SDHW09T3AEN-A57 WAK15 kovametallijyrsintä Sdhw09t3aen-a57 | AD4ZPY 44T514 SDHW09T3AEN-A57 WAK15SDHW09T3AEN-A57 WAK15WAK15Valurauta€22.94
WALTER TOOLS SDHW09T3AEN-A57 WKP35S kovametallijyrsintä Sdhw09t3aen-a57 | AD4ZQA 44T518 SDHW09T3AEN-A57 WKP35SSDHW09T3AEN-A57 WKP35SWKP35STerästä, valurautaa€24.56

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS SDHW09T3AEN-A57 WKP25S Carbide Milling Insert Sdhw09t3aen-a57
€24.03 / yksikkö