Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS GX16-2E300L6-CE4 WSM33S Halkaisu-/uritusterä WSM33S 0.118 tuuman leveys | AH2VXP 30EW44

WALTER TOOLS GX16-2E300L6-CE4 WSM33S irrotus-/uritussisäke WSM33S, leveys 0.118 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2VXP Model: GX16-2E300L6-CE4 WSM33SRistiviite: 30EW44

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErottava / urattava sisäosa
ANSI-numeroGX16-2E300L6-CE4 WSM33S
SirunmurtajaCE4
pinnoitePVD
Säde Corner0.008 "
LeikkaussuuntaVasen käsi
LuokkaWSM33S
Lisää kokoE
ISO-numeroGX16-2E300L6-CE4 WSM33S
Johtokulma4 Tutkinnot
AsennustyyliSlip sisään
Reunojen määrä2
haravaPositiivinen
Tyylipainetaan
Leveys0.118 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0363
Laivan korkeus (cm)0.94
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)3.94
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtokulmaANSI-numeroSirunmurtajaLeveyspinnoiteSäde CornerLeikkaussuuntaLuokkaHinta
WALTER TOOLS GX09-1E200N02-GD3 WSM33S Halkaisu-/uritusterä WSM33S 0.079 tuuman leveys | AH2VUP 30EU21 GX09-1E200N02-GD3 WSM33S-GX09-1E200N02-GD3 WSM33SGD30.079 "PVD0.008 "NeutraaliWSM33S€32.97
WALTER TOOLS GX09-1E200N02-GD3 WSM43S Halkaisu-/uritusterä WSM43S 0.079 tuuman leveys | AH2VUQ 30EU23 GX09-1E200N02-GD3 WSM43S-GX09-1E200N02-GD3 WSM43SGD30.079 "PVD0.008 "NeutraaliWSM43S€32.62
WALTER TOOLS GX09-1E200N02-UF4 WSM33S Halkaisu-/uritusterä WSM33S 0.079 tuuman leveys | AH2VUR 30EU25 GX09-1E200N02-UF4 WSM33S-GX09-1E200N02-UF4 WSM33SUF40.079 "PVD0.008 "NeutraaliWSM33S€32.62
WALTER TOOLS GX09-1E200N02-UF4 WSM43S Halkaisu-/uritusterä WSM43S 0.079 tuuman leveys | AH2VUT 30EU27 GX09-1E200N02-UF4 WSM43S-GX09-1E200N02-UF4 WSM43SUF40.079 "PVD0.008 "NeutraaliWSM43S€32.62
WALTER TOOLS GX09-1E250N02-GD3 WSM33S Halkaisu-/uritusterä WSM33S 0.098 tuuman leveys | AH2VUU 30EU29 GX09-1E250N02-GD3 WSM33S-GX09-1E250N02-GD3 WSM33SGD30.098 "PVD0.008 "NeutraaliWSM33S€32.62
WALTER TOOLS GX09-1E250N02-GD3 WSM43S Halkaisu-/uritusterä WSM43S 0.098 tuuman leveys | AH2VUV 30EU31 GX09-1E250N02-GD3 WSM43S-GX09-1E250N02-GD3 WSM43SGD30.098 "PVD0.008 "NeutraaliWSM43S€32.62
WALTER TOOLS GX09-2E300N03-GD3 WSM33S Halkaisu-/uritusterä WSM33S 0.118 tuuman leveys | AH2VUW 30EU38 GX09-2E300N03-GD3 WSM33S-GX09-2E300N03-GD3 WSM33SGD30.118 "PVD0.012 "NeutraaliWSM33S€32.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS GX16-2E300L6-CE4 WSM33S irrotus-/uritussisäke WSM33S, leveys 0.118 tuumaa
€32.97 / yksikkö