Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F4253.B32.100.Z05.14 Indeksoitava jyrsin F4253b32100z0514 | AD6DQH 44W704

WALTER TOOLS F4253.B32.100.Z05.14 Indeksoitava jyrsin F4253b32100z0514

Varastossa
Tuote: AD6DQH Malli: F4253.B32.100.Z05.14Ristiviite: 44W704

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,831.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Ikävystyttää1.575 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.551 "
Halkaisija4.921 "
Aseta ruuviFS2079 Torx 9 IP
Vasen / oikea käsiOikea
MateriaaliKaikki ISO
NimistöF4253.B32.100.Z05.14
Vaadittujen lisäosien määrä12
Kokonaispituus0.551 "
Varsi Dia.1.26

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.05
Laivan korkeus (cm)8.51
Laivan pituus (cm)12.52
Laivan leveys (cm)12.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.IkävystyttääLeikkauspituusHalkaisijaAseta ruuviNimistöVaadittujen lisäosien määräKokonaispituusHinta
WALTER TOOLS F4253.BN60.250.Z08.20R Indeksoitava jyrsin F4253bn60250z0820r | AD6DDM 44W337 F4253.BN60.250.Z08.20R2.3621.063 "0.472 "3.937 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN60.250.Z08.20R101.968 "€3,913.40
WALTER TOOLS F4253.BN27.100.Z05.12R Indeksoitava jyrsin F4253bn27100z0512r | AD6DDN 44W338 F4253.BN27.100.Z05.12R1.0631.26 "0.236 "3.937 "FS2077 Torx 9 IPF4253.BN27.100.Z05.12R100.354 "€1,994.11
WALTER TOOLS F4253.BN32.125.Z06.12R Indeksoitava jyrsin F4253bn32125z0612r | AD6DEC 44W351 F4253.BN32.125.Z06.12R1.261.575 "0.472 "6.299 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN32.125.Z06.12R141.968 "€2,388.96
WALTER TOOLS F4253.BN40.160.Z07.12R Indeksoitava jyrsin F4253bn40160z0712r | AD6DED 44W352 F4253.BN40.160.Z07.12R1.575-0.472 "7.874 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN40.160.Z07.12R161.968 "€3,034.25
WALTER TOOLS F4253.BN40.200.Z08.12R Indeksoitava jyrsin F4253bn40200z0812r | AD6DEE 44W353 F4253.BN40.200.Z08.12R1.5751.063 "0.551 "3.937 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN40.200.Z08.12R101.968 "€3,471.59
WALTER TOOLS F4253.BN27.100.Z05.14R Indeksoitava jyrsin F4253bn27100z0514r | AD6DEF 44W354 F4253.BN27.100.Z05.14R1.0631.26 "0.551 "4.921 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN27.100.Z05.14R121.968 "€1,994.11
WALTER TOOLS F4253.BN32.125.Z06.14R Indeksoitava jyrsin F4253bn32125z0614r | AD6DEG 44W355 F4253.BN32.125.Z06.14R1.261.575 "0.551 "6.299 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN32.125.Z06.14R141.968 "€2,388.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F4253.B32.100.Z05.14 Indeksoitava jyrsin F4253b32100z0514
€1,831.16 / yksikkö