Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F4042R.T22.025.Z03.10 Indeksoitava jyrsin F4042rt22025z0310 | AD6DNM 44W653

WALTER TYÖKALUT F4042R.T22.025.Z03.10 Indeksoitava jyrsin F4042rt22025z0310

Varastossa
Tuote: AD6DNM Malli: F4042R.T22.025.Z03.10Ristiviite: 44W653

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€603.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.394 "
Halkaisija0.984 "
Aseta ruuviFS1454 Torx 8 IP
Vasen / oikea käsiOikea
MateriaaliKaikki ISO
NimistöF4042R.T22.025.Z03.10
Vaadittujen lisäosien määrä4
Kokonaispituus1.377 "
Varsi Dia.T22 "
Torx-avainT22

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)2.62
Laivan leveys (cm)2.62
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.IkävystyttääLeikkauspituusHalkaisijaAseta ruuviNimistöVaadittujen lisäosien määräKokonaispituusHinta
WALTER TOOLS F4042R.W16.016.Z02.10 Indeksoitava jyrsin F4042rw16016z0210 | AD6DLT 44W611 F4042R.W16.016.Z02.100.787 "-0.394 "0.787 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W16.016.Z02.1021.181 "€520.89
WALTER TOOLS F4042R.W20.020.Z02.10 Indeksoitava jyrsin F4042rw20020z0210 | AD6DLU 44W612 F4042R.W20.020.Z02.100.787 "-0.394 "0.787 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W20.020.Z02.1031.181 "€558.71
WALTER TOOLS F4042R.W20.020.Z03.10 Indeksoitava jyrsin F4042rw20020z0310 | AD6DLV 44W613 F4042R.W20.020.Z03.100.984 "-0.394 "0.787 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W20.020.Z03.1021.181 "€587.96
WALTER TOOLS F4042R.W25.025.Z02.10 Indeksoitava jyrsin F4042rw25025z0210 | AD6DLW 44W614 F4042R.W25.025.Z02.100.984 "-0.394 "0.984 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W25.025.Z02.1031.181 "€562.13
WALTER TOOLS F4042R.W25.025.Z03.10 Indeksoitava jyrsin F4042rw25025z0310 | AD6DLX 44W615 F4042R.W25.025.Z03.100.984 "-0.394 "0.984 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W25.025.Z03.1041.181 "€603.37
WALTER TOOLS F4042R.W25.025.Z04.10 Indeksoitava jyrsin F4042rw25025z0410 | AD6DLY 44W616 F4042R.W25.025.Z04.101.259 "-0.394 "1.26 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W25.025.Z04.1031.181 "€634.32
WALTER TOOLS F4042R.W32.032.Z03.10 Indeksoitava jyrsin F4042rw32032z0310 | AD6DLZ 44W617 F4042R.W32.032.Z03.101.259 "-0.394 "1.26 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W32.032.Z03.1041.181 "€613.04

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TYÖKALUT F4042R.T22.025.Z03.10 Indeksoitava jyrsin F4042rt22025z0310
€603.37 / yksikkö