WALTER F4042.T45.050.Z06.11 kääntöjyrsin F4042t45050z0611

  • Malli: F4042.T45.050.Z06.11

  • Tuotenumero: AD6CNT

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V895

Varastossa
€ 794.84 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 794.84/ yksikkö
Qty:
€ 794.84

Tuotteen tiedot:

Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
materiaaliKaikki ISO
Vaadittujen lisäosien määrä6
Kokonaispituus1.574 "
Torx-avainT45
eräKäännettävä jyrsin
Halkaisija1.968 "
Aseta ruuviFS1457 Torx 9 IP
Leikkauspituus0.461 "
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF4042.T45.050.Z06.11
Varsi Dia.T45 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.51
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)6.5
Laivan leveys (cm)6.5
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaDE
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F4042.T45.050.Z06.11 kääntöjyrsin F4042t45050z0611

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa