WALTER F4042.T45.050.Z04.11 kääntöjyrsin F4042t45050z0411

  • Malli: F4042.T45.050.Z04.11

  • Tuotenumero: AD6CPE

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V916

Varastossa
€ 730.44 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 730.44/ yksikkö
Qty:
€ 730.44

Tuotteen tiedot:

Leikkauspituus0.461 "
Kokonaispituus1.574 "
Varsi Dia.T45 "
eräKäännettävä jyrsin
NimistöF4042.T45.050.Z04.11
Torx-avainT45
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
materiaaliKaikki ISO
Halkaisija1.968 "
Aseta ruuviFS1457 Torx 9 IP
Vasen / oikea käsiOikea
Vaadittujen lisäosien määrä4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)4.52
Laivan leveys (cm)4.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaDE
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F4042.T45.050.Z04.11 kääntöjyrsin F4042t45050z0411

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa