WALTER F4042.T45.050.Z03.15 kääntöjyrsin F4042t45050z0315

  • Malli: F4042.T45.050.Z03.15

  • Tuotenumero: AD6CPG

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V928

Varastossa
€ 697.08 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 697.08/ yksikkö
Qty:
€ 697.08

Tuotteen tiedot:

Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Vaadittujen lisäosien määrä3
Torx-avainT45
Aseta ruuviFS1453 Torx 15 IP
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
NimistöF4042.T45.050.Z03.15
Kokonaispituus1.574 "
Varsi Dia.T45 "
eräKäännettävä jyrsin
Leikkauspituus0.591 "
Halkaisija1.968 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.46
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)6.5
Laivan leveys (cm)6.5
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaDE
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F4042.T45.050.Z03.15 kääntöjyrsin F4042t45050z0315

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa