WALTER F4033.B.100.Z12.06 kääntyvä jyrsin F4033b100z1206

  • Malli: F4033.B.100.Z12.06

  • Tuotenumero: AD6CPF

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V917

Varastossa
€ 1,409.76 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 1,409.76/ yksikkö
Qty:
€ 1,409.76

Tuotteen tiedot:

Aseta ruuviFS1459 Torx 15 IP
materiaaliKaikki ISO
Vaadittujen lisäosien määrä12
Kokonaispituus1.968 "
Leikkauspituus0.256 "
Halkaisija3.937 "
Ikävystyttää1.260 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF4033.B.100.Z12.06
Varsi Dia.1.26
eräKäännettävä jyrsin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.91
Laivan korkeus (cm)8.51
Laivan pituus (cm)12.52
Laivan leveys (cm)12.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaDE
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F4033.B.100.Z12.06 kääntyvä jyrsin F4033b100z1206

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa