WALTER F4033.B.080.Z10.06 kääntyvä jyrsin F4033b080z1006

  • Malli: F4033.B.080.Z10.06

  • Tuotenumero: AD6CPB

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V912

Varastossa
€ 1,211.76 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 1,211.76/ yksikkö
Qty:
€ 1,211.76

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Halkaisija3.150 "
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF4033.B.080.Z10.06
Vaadittujen lisäosien määrä10
Kokonaispituus1.968 "
Varsi Dia.1.063
Ikävystyttää1.063 "
Leikkauspituus0.256 "
Aseta ruuviFS1459 Torx 15 IP
materiaaliKaikki ISO

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.32
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)10.52
Laivan leveys (cm)10.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaDE
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F4033.B.080.Z10.06 kääntyvä jyrsin F4033b080z1006

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa