Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F2481TMS-15 Jobber Drill 15mm kovametalli | AG6ZDP 49L807

WALTER TOOLS F2481TMS-15 Jobber-pora 15mm kovametalli

Varastossa
Tuote: AG6ZDP Malli: F2481TMS-15Ristiviite: 49L807

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€840.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaVasen käsi
Desimaaliekvivalentti0.59 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunTMS
Huilun pituus22mm
LuokkaKorkean suorituskyvyn
LuettelonumeroF2481
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus130mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.11.5mm
Koko15mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.31
Laivan korkeus (cm)2.49
Laivan pituus (cm)14.5
Laivan leveys (cm)2.49
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.LeikkaussuuntaSuorittaa loppuunHuilun pituusLuokkaLuettelonumeroKokonaispituusPistekulmaHinta
WALTER TOOLS A3487-15 Jobber Drill 15mm 120 kovametalli | AF8QDZ 29FN64 A3487-1516mmOikea käsipäällystämätön128mmK20FA3487178mm120 Tutkinnot€729.99
WALTER TOOLS A3687-15 Jobber Drill 15mm 120 kovametalli | AF8QFZ 29FP14 A3687-1516mmOikea käsipäällystämätön177mmK20FA3687277mm120 Tutkinnot€874.11
WALTER TOOLS A6181TFT-15 Jobber Drill 15mm 150 kovametalli | AF8QJW 29FR10 A6181TFT-1516mmOikea käsiTFP - TiNAl65mmK30FA6181133mm150 Tutkinnot€505.56
WALTER TOOLS F2481-15 Jobber Drill 15mm kovametalli | AG6ZAY 49L745 F2481-1511.5mmVasen käsipäällystämätön22mmKorkean suorituskyvynF2481130mm140 Tutkinnot€695.53
WALTER TOOLS F2482-15 Jobber Drill 15mm kovametalli | AG6ZGF 49L868 F2482-1513.5mmOikea käsipäällystämätön22mmKorkean suorituskyvynF2482130mm140 Tutkinnot€633.27
WALTER TOOLS F2482TMS-15 Jobber Drill 15mm kovametalli | AG6ZJX 49L930 F2482TMS-1513.5mmOikea käsiTMS22mmKorkean suorituskyvynF2482130mm140 Tutkinnot€763.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F2481TMS-15 Jobber-pora 15mm kovametalli
€840.12 / yksikkö