WALTER F2339.UZ38.031.Z02.43 kääntöjyrsin F2339uz38031z0243

  • Malli: F2339.UZ38.031.Z02.43

  • Tuotenumero: AD6CNH

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V885

Varastossa
€ 926.64 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 926.64/ yksikkö
Qty:
€ 926.64

Tuotteen tiedot:

Kokonaispituus7.410 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus1.690 "
Aseta ruuviFS359 Torx 15
materiaaliKaikki ISO
Vaadittujen lisäosien määrä2
Halkaisija1.250 "
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2339.UZ38.031.Z02.43
Varsi Dia.1.500 "
eräKäännettävä jyrsin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)4.52
Laivan leveys (cm)4.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2339.UZ38.031.Z02.43 kääntöjyrsin F2339uz38031z0243

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa