WALTER F2339. UW19.019.Z02.28 kääntyvä jyrsin F2339uw19019z0228

  • Malli: F2339.UW19.019.Z02.28

  • Tuotenumero: AD6CMG

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V846

Varastossa
€ 767.22 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 767.22/ yksikkö
Qty:
€ 767.22

Tuotteen tiedot:

Halkaisija0.750 "
Aseta ruuviFS923 Torx 8
materiaaliKaikki ISO
Kokonaispituus3.970 "
eräKäännettävä jyrsin
Leikkauspituus1.100 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2339.UW19.019.Z02.28
Vaadittujen lisäosien määrä2
Varsi Dia.0.750 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2339. UW19.019.Z02.28 kääntyvä jyrsin F2339uw19019z0228

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa