WALTER F2339.UT22.026.Z02.20 kääntyvä jyrsin F2339ut22026z0220

  • Malli: F2339.UT22.026.Z02.20

  • Tuotenumero: AD6CMU

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V861

Varastossa
€ 465.41 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 465.41/ yksikkö
Qty:
€ 465.41

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Halkaisija1.000 "
Vasen / oikea käsiOikea
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Kokonaispituus1.380 "
Varsi Dia.0.866 "
Leikkauspituus0.790 "
Aseta ruuviFS378 Torx 15
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2339.UT22.026.Z02.20
Vaadittujen lisäosien määrä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)3.23
Laivan leveys (cm)3.23
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2339.UT22.026.Z02.20 kääntyvä jyrsin F2339ut22026z0220

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa