WALTER F2243.W.050.Z02.21 kääntyvä jyrsin F2243w050z0221

  • Malli: F2243.W.050.Z02.21

  • Tuotenumero: AD6CBR

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V525

Varastossa
€ 840.09 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 840.09/ yksikkö
Qty:
€ 840.09

Tuotteen tiedot:

Vasen / oikea käsiOikea
Varsi Dia.1.259 "
eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
NimistöF2243.W.050.Z02.21
Kokonaispituus4.803 "
Leikkauspituus0.827 "
Halkaisija1.968 "
Aseta ruuviFS1028 Torx 20
materiaaliKaikki ISO
Vaadittujen lisäosien määrä4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)6.5
Laivan leveys (cm)6.5
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2243.W.050.Z02.21 kääntyvä jyrsin F2243w050z0221

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa