WALTER F2243.W.040.Z02.17 kääntyvä jyrsin F2243w040z0217

  • Malli: F2243.W.040.Z02.17

  • Tuotenumero: AD6CBQ

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V524

Varastossa
€ 742.90 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 742.90/ yksikkö
Qty:
€ 742.90

Tuotteen tiedot:

materiaaliKaikki ISO
Leikkauspituus0.669 "
Halkaisija1.575 "
Aseta ruuviFS922 Torx 15
eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2243.W.040.Z02.17
Vaadittujen lisäosien määrä4
Kokonaispituus4.173 "
Varsi Dia.0.984 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)4.52
Laivan leveys (cm)4.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2243.W.040.Z02.17 kääntyvä jyrsin F2243w040z0217

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa