WALTER F2243.W.032.Z02.14 kääntyvä jyrsin F2243w032z0214

  • Malli: F2243.W.032.Z02.14

  • Tuotenumero: AD6CBP

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V523

Varastossa
€ 671.06 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 671.06/ yksikkö
Qty:
€ 671.06

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.551 "
Aseta ruuviFS922 Torx 15
NimistöF2243.W.032.Z02.14
Vaadittujen lisäosien määrä4
Varsi Dia.0.787 "
Halkaisija1.260 "
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
Kokonaispituus3.543 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)3.23
Laivan leveys (cm)3.23
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2243.W.032.Z02.14 kääntyvä jyrsin F2243w032z0214

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa