WALTER F2243.W.025.Z02.11 kääntyvä jyrsin F2243w025z0211

  • Malli: F2243.W.025.Z02.11

  • Tuotenumero: AD6CBN

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V522

Varastossa
€ 645.03 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 645.03/ yksikkö
Qty:
€ 645.03

Tuotteen tiedot:

Leikkauspituus0.433 "
Aseta ruuviFS923 Torx 8
NimistöF2243.W.025.Z02.11
Varsi Dia.0.629 "
eräKäännettävä jyrsin
Halkaisija0.984 "
materiaaliKaikki ISO
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Vasen / oikea käsiOikea
Vaadittujen lisäosien määrä4
Kokonaispituus3.149 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)2.62
Laivan leveys (cm)2.62
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2243.W.025.Z02.11 kääntyvä jyrsin F2243w025z0211

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa