WALTER F2243.W.021.Z01.09 kääntyvä jyrsin F2243w021z0109

  • Malli: F2243.W.021.Z01.09

  • Tuotenumero: AD6CBM

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V521

Varastossa
€ 535.29 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 535.29/ yksikkö
Qty:
€ 535.29

Tuotteen tiedot:

Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Vasen / oikea käsiOikea
Varsi Dia.0.472 "
Aseta ruuviFS923 Torx 8
Kokonaispituus2.874 "
NimistöF2243.W.021.Z01.09
eräKäännettävä jyrsin
Leikkauspituus0.354 "
Halkaisija0.827 "
materiaaliKaikki ISO
Vaadittujen lisäosien määrä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)10.52
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2243.W.021.Z01.09 kääntyvä jyrsin F2243w021z0109

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa