WALTER F2241.W.025.Z02.09 kääntyvä jyrsin F2241w025z0209

  • Malli: F2241.W.025.Z02.09

  • Tuotenumero: AD6CCL

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V550

Varastossa
€ 451.27 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 451.27/ yksikkö
Qty:
€ 451.27

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Aseta ruuviFS359 Torx 15
materiaaliKaikki ISO
Varsi Dia.0.984 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Halkaisija0.984 "
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2241.W.025.Z02.09
Kokonaispituus1.692 "
Leikkauspituus0.354 "
Vaadittujen lisäosien määrä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.31
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)2.62
Laivan leveys (cm)2.62
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2241.W.025.Z02.09 kääntyvä jyrsin F2241w025z0209

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa