WALTER F2241.W.020.Z03.06 kääntyvä jyrsin F2241w020z0306

  • Malli: F2241.W.020.Z03.06

  • Tuotenumero: AD6CCJ

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V546

Varastossa
€ 529.62 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 529.62/ yksikkö
Qty:
€ 529.62

Tuotteen tiedot:

materiaaliKaikki ISO
NimistöF2241.W.020.Z03.06
Kokonaispituus1.535 "
Varsi Dia.0.787 "
eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Vaadittujen lisäosien määrä3
Leikkauspituus0.236 "
Halkaisija0.787 "
Aseta ruuviFS923 Torx 8
Vasen / oikea käsiOikea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)10.52
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2241.W.020.Z03.06 kääntyvä jyrsin F2241w020z0306

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa