WALTER F2241.W.016.Z02.06 kääntyvä jyrsin F2241w016z0206

  • Malli: F2241.W.016.Z02.06

  • Tuotenumero: AD6CCM

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V555

Varastossa
€ 439.39 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 439.39/ yksikkö
Qty:
€ 439.39

Tuotteen tiedot:

Vaadittujen lisäosien määrä2
Kokonaispituus1.220 "
Varsi Dia.0.629 "
eräKäännettävä jyrsin
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2241.W.016.Z02.06
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.236 "
Halkaisija0.630 "
Aseta ruuviFS923 Torx 8
materiaaliKaikki ISO

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)10.52
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2241.W.016.Z02.06 kääntyvä jyrsin F2241w016z0206

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa