WALTER F2241.T28.032.Z03.09 kääntöjyrsin F2241t28032z0309

  • Malli: F2241.T28.032.Z03.09

  • Tuotenumero: AD6CHW

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V732

Varastossa
€ 508.14 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 508.14/ yksikkö
Qty:
€ 508.14

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Aseta ruuviFS359 Torx 15
Vaadittujen lisäosien määrä3
Kokonaispituus1.574 "
Varsi Dia.T28 "
Torx-avainT28
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.354 "
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2241.T28.032.Z03.09
Halkaisija1.260 "
Vasen / oikea käsiOikea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)3.23
Laivan leveys (cm)3.23
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2241.T28.032.Z03.09 kääntöjyrsin F2241t28032z0309

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa