WALTER F2241.T18.020.Z03.06 kääntöjyrsin F2241t18020z0306

  • Malli: F2241.T18.020.Z03.06

  • Tuotenumero: AD6CHU

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V730

Varastossa
€ 477.59 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 477.59/ yksikkö
Qty:
€ 477.59

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Kokonaispituus1.181 "
Torx-avainT18
Halkaisija0.787 "
Vaadittujen lisäosien määrä3
Varsi Dia.T18 "
Leikkauspituus0.236 "
Aseta ruuviFS923 Torx 8
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2241.T18.020.Z03.06

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)10.52
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2241.T18.020.Z03.06 kääntöjyrsin F2241t18020z0306

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa