WALTER F2241.B.100.Z07.12 kääntyvä jyrsin F2241b100z0712

  • Malli: F2241.B.100.Z07.12

  • Tuotenumero: AD6CCE

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V540

Varastossa
€ 1,204.97 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 1,204.97/ yksikkö
Qty:
€ 1,204.97

Tuotteen tiedot:

Leikkauspituus0.472 "
Halkaisija3.937 "
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2241.B.100.Z07.12
Vaadittujen lisäosien määrä7
Varsi Dia.1.26
Aseta ruuviFS1030 Torx 20
Vasen / oikea käsiOikea
Kokonaispituus1.968 "
eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Ikävystyttää1.260 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.85
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)10.52
Laivan leveys (cm)10.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2241.B.100.Z07.12 kääntyvä jyrsin F2241b100z0712

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa