WALTER F2241.B.080.Z06.12 kääntyvä jyrsin F2241b080z0612

  • Malli: F2241.B.080.Z06.12

  • Tuotenumero: AD6CCD

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V539

Varastossa
€ 969.63 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 969.63/ yksikkö
Qty:
€ 969.63

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2241.B.080.Z06.12
Kokonaispituus1.968 "
Ikävystyttää1.063 "
Aseta ruuviFS1030 Torx 20
materiaaliKaikki ISO
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.472 "
Halkaisija3.150 "
Vaadittujen lisäosien määrä6
Varsi Dia.1.063

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.04
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)7.82
Laivan leveys (cm)7.82
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2241.B.080.Z06.12 kääntyvä jyrsin F2241b080z0612

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa