WALTER F2241.B.063.Z07.09 kääntyvä jyrsin F2241b063z0709

  • Malli: F2241.B.063.Z07.09

  • Tuotenumero: AD6CCA

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V534

Varastossa
€ 836.13 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 836.13/ yksikkö
Qty:
€ 836.13

Tuotteen tiedot:

Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Halkaisija2.480 "
NimistöF2241.B.063.Z07.09
Vaadittujen lisäosien määrä7
Varsi Dia.0.866
eräKäännettävä jyrsin
Ikävystyttää0.866 "
Leikkauspituus0.354 "
Aseta ruuviFS359 Torx 15
Kokonaispituus1.574 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.55
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)6.5
Laivan leveys (cm)6.5
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2241.B.063.Z07.09 kääntyvä jyrsin F2241b063z0709

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa