WALTER F2241.B.050.Z06.09 kääntyvä jyrsin F2241b050z0609

  • Malli: F2241.B.050.Z06.09

  • Tuotenumero: AD6CBZ

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V533

Varastossa
€ 738.36 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 738.36/ yksikkö
Qty:
€ 738.36

Tuotteen tiedot:

Ikävystyttää0.866 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.354 "
Halkaisija1.968 "
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2241.B.050.Z06.09
Kokonaispituus1.574 "
eräKäännettävä jyrsin
Aseta ruuviFS359 Torx 15
Vaadittujen lisäosien määrä6
Varsi Dia.0.866

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)6.5
Laivan leveys (cm)6.5
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2241.B.050.Z06.09 kääntyvä jyrsin F2241b050z0609

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa